ワンちゃんネコちゃん用のいつでもぽかぽかホットカーペットです。秋の森の落ち葉や木の実と、足跡をあしらったデザインです。表と裏ふたつの温度から、気温やペットの体調に合わせて選べます。表面:高め約38℃、裏面:低め約28℃センサーがわずかな温度変化を細かく感知・制御し、スイッチのON/OFFを自動で行い、常にほぼ一定の温度で保温します。センサーで省エネ、電気代を節約できます。丈夫で強い安心安全の2重保護コード仕様です。本体表面に抗菌剤を配合しています。雑菌の繁殖を抑え、臭い成分の発生を防ぎます。水洗いOKの洗えるあったかフリースカバーで汚れても安心です。
適合(目安)トイプードル、チワワ、ミニチュアダックス、猫等
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×265×20
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ワンちゃんネコちゃん用のいつでもぽかぽかホットカーペットです。秋の森の落ち葉や木の実と、足跡をあしらったデザインです。表と裏ふたつの温度から、気温やペットの体調に合わせて選べます。表面:高め約38℃、裏面:低め約28℃センサーがわずかな温度変化を細かく感知・制御し、スイッチのON/OFFを自動で行い、常にほぼ一定の温度で保温します。センサーで省エネ、電気代を節約できます。丈夫で強い安心安全の2重保護コード仕様です。本体表面に抗菌剤を配合しています。雑菌の繁殖を抑え、臭い成分の発生を防ぎます。水洗いOKの洗えるあったかフリースカバーで汚れても安心です。
適合(目安)猫、チワワ、パピヨン、ヨークシャーテリア等
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×20
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ワンちゃんネコちゃん用のいつでもぽかぽかホットカーペットです。秋の森の落ち葉や木の実と、足跡をあしらったデザインです。表と裏ふたつの温度から、気温やペットの体調に合わせて選べます。表面:高め約38℃、裏面:低め約28℃センサーがわずかな温度変化を細かく感知・制御し、スイッチのON/OFFを自動で行い、常にほぼ一定の温度で保温します。センサーで省エネ、電気代を節約できます。丈夫で強い安心安全の2重保護コード仕様です。本体表面に抗菌剤を配合しています。雑菌の繁殖を抑え、臭い成分の発生を防ぎます。水洗いOKの洗えるあったかフリースカバーで汚れても安心です。
適合(目安)ミニチュアダックス、シー・ズ―、トイプードル、猫等
質量(g)980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×310×20
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】
電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。
・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。
・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
質量(g)2800
電源AC100V
定格消費電力(W)ターボ:1200W/標準:1000W/節電:550W
電源コード(m)1.6
機能チャイルドロック機能付き、6時間自動オフ機能、温度設定、人感センサー
風量調整3段階
運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
センサー感知範囲上下方向:60°/左右方向:90°
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413
出力調整2段階(強1200W、弱600W)
【速暖!】【大風量】【人感センサー】【軽量】
電源ONですくに暖かい。風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。
オフィスのデスクの足元などスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音) を搭載。
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
質量(kg)2.5
色濃木目
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×385
安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、転倒時安全装置、切忘れ防止機能、過熱防止安全装置
暖房の目安(コンクリート)断熱材なし/約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/約8畳(12.9m2)まで
暖房の目安(木造)断熱材なし/約3畳(4.9m2)まで、断熱材50mm/約6畳(8.6m2)まで
運転モード3段階(ターボ/標準/静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
人感センサ検出距離(m)約2
人感センサ検出範囲上下方向60/左右方向90
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。
45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時)
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200
寸法(mm)約175×191.5×371
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
コード長さ(m)約1.8
質量(g)2700
電源電圧(V)AC 100、50/60Hz
動作時間人感センサー:90秒/5分/10分
安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ
温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。