8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト 質量(g)3.1 羽根枚数7 モーターAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975 消費電力(W)(50/60Hz)37/43 風量調整3段階(弱/中/強) モード連続、リズム風 首振り左右自動85°/上下手動-12°~20° 羽根寸法(cm)30
1台
5,290 税込5,819
欠品中

【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 羽根寸法(cm)30 ホワイト 質量(g)2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)16 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整5段階 アズワン品番64-8929-15 タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 上下伸縮
1台
9,590 税込10,549
4日以内出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積8畳 機能上下角度調節・風量調節 質量(g)1100 電源(V)AC100 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 首振角度(°)上下(手動):360 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)1100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 適合床面積8畳 風量調整3段階 左右首振 仕様角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V)AC100 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【18畳】【上下左右首振り】【静音】 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。 自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。 リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm)約210×210×290 切タイマー2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz)50/60 材質ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m)約1.4 定格電圧(V)AC100 適合床面積18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g)2100
1台ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマタワーファン メカ式
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg)約3.0 ホワイト 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25/29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず) 風量調整弱、中、強 タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分 首振り左右首振り、固定
1台
5,490 税込6,039
欠品中

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります