コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード
質量(g)2800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560
消費電力(W)(50/60Hz)36/37
電源電圧(V)AC100
風量調整3段階
音量(dB)35以下
上下角度調整○
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)16
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-15
タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】
【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】
羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。
【お部屋の空気も循環】
アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。
遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。
【立ったままラクラク操作】
操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。
かがむ必要がないので操作がラクラク。
【静音設計】
ささやき声よりも静かな、25dB。
睡眠やくつろぎの時間を遮らない。
(※風量:弱、左右首振りなしのとき。)
【2段階高さ調整】
バーを外すだけで高さを低くできる。
シーンにあった高さで使えます。
【風量、風向きもカンタン調整】
風量3段階:強/中/弱。
ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。
左右自動首振り:約75°。
上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
色ホワイト
質量(g)3.1
羽根枚数7
モーターAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
風量調整3段階(弱/中/強)
モード連続、リズム風
首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°
羽根寸法(cm)30
1台
¥5,290
税込¥5,819
3日以内出荷
【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
質量(kg)2.9
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850
電源コード(m)1.55
消費電力(W)(50/60Hz)16
機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°
モードリズム・おやすみ
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳
機能上下角度調節・風量調節
質量(g)1100
電源(V)AC100
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
首振角度(°)上下(手動):360
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
風量切替:8段階
適合床面積(目安)28畳
モード送風モード:連続
羽根寸法(cm)15
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294
入タイマー4/6/8時間
角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。