冷暖房・換気設備・忌避剤 :「桐灰カイロマグマ」の検索結果
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)63
平均温度(℃)53
【9時間持続】【即熱】【10個 30個 60個入り】
通常のカイロよりも平均温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。
最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適!ポケットに入れやすい定番のレギュラーサイズです。
すぐに熱々、しっかり続く。平均温度69℃。持続時間約9時間と長持ち。
用途寒い季節に屋外作業やスポーツ観戦、除雪時のお供に。
最高温度(℃)79
平均温度(℃)62
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼れないタイプ
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。