冷暖房・換気設備・忌避剤 :「車載用エアコン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5
色ホワイト
タイプルーバー:上下自動
長さ(m)排気ダクト:2
切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動)
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)820/1010
設定温度(℃)16~30
運転モード冷風/送風(換気)/除湿
タイマー0.5~24時間切/入
除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz)
適用畳数対応:8~12畳
排熱ダクト有無有
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)ダクト:300~1550
質量(kg)24.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(冷風)900/1050
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699
風量切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数(冷房)7~10畳
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。