冷暖房・換気設備・忌避剤 :「転倒センサ」の検索結果
【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710
トラスコ品番859-7495
寸法(mm)175×280×145
色ホワイト
質量(g)1800
コード長さ(m)2
安全装置転倒OFFスイッチ
モード切替2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
¥5,580
税込¥6,138
当日出荷
【2WAY】【人感センサー】【速暖】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。
コーナーなどの狭いスペースには縦置き、温風を広範囲に広げたいときは横置きと、2通りの置き方が出来ます。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
連続運転モードは安全のため2時間で自動で止まります。
お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
消費電力50Hz/1100W・60Hz/1150W
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m
安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ
温風機能温風切替:2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×159×400
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。
45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。
転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
寸法(mm)約175×191.5×371
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)1200
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ
質量(g)2700
電源電圧(V)AC 100、50/60Hz
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。
45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時)
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200
寸法(mm)約175×191.5×371
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
コード長さ(m)約1.8
質量(g)2700
電源電圧(V)AC 100、50/60Hz
動作時間人感センサー:90秒/5分/10分
安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ
温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。