【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
風量○
適合床面積22畳
風量調整6段階
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
適合床面積(目安)28畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で20畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)1.5
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
電源コード(m)約1.4
消費電力(W)(50/60Hz)17
風量調整5段階
モードリズム・おやすみ
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
適用畳数20畳
タイマー機能切2/4/8時間
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く)
質量(g)270
電源AC100V
連続使用時間2.5~10時間
風量3段階
角度調整範囲【手動】上下左右360°
バッテリー容量(mAh)2500
充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm
質量(g)370
電源AC100V
連続使用時間2.5~10時間
風量3段階
角度調整範囲【手動】上下左右360°
バッテリー容量(mAh)2500
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】
イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
色ホワイト
質量(g)3100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整3段階
LED明、暗、消灯
アズワン品番64-8929-14
タイマー切:1・2・4時間
リモコンあり
羽根寸法(cm)30
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
1台
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)2
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
電源コード(m)約1.4
消費電力(W)(50/60Hz)38/35
風量調整3段階
モードリズム・おやすみ
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
適用畳数18畳
タイマー機能切2/4/8時間
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。