4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【コードレス】【20畳】【左右首振り】【静音】 type-cコードで給電できるサーキュレーターが登場!電源がない・コードが届かない場所でも使用可能なコードレスサーキュレーター。 内蔵バッテリーでどこでも使用可能です。 ◆連続使用時間 風量6(ターボ):約3時間/風量1:約50時間。 (※風量6:首ふりあり/風量1:首ふりなしの場合。) モバイルバッテリーでも充電可能! 充電しながらの使用もできます。 (※5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーが必要です。) ◆パワフル送風 風の到達距離約15m。 (※風量ターボ時。) 遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌します。 ◆部屋の上下に溜まった冷気や暖気をサーキュレーターで循環 冷暖房の効率を高め、お部屋を快適に保ちます。 ・冷房使用時:エアコンに背を向けて送風し、下に溜まる冷気を循環。 ・暖房使用時:エアコンに向けて送風し、上に溜まる暖気を循環。
付属品リモコン、Tyre-Cケーブル(専用)、USBアダプター(専用) 質量(g)1400 電源5V3Aの出力に対応したUSBアダプター、モバイルバッテリーなど ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)12(風量ターボ、首振り時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×318 電源(AC V)USBアダプター:100/240(50/60Hz) 適合床面積20畳 USBケーブル(m)TYPE-C:1.5m 風量調整6段階 充電時間(時間)4 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 定格入力DC5V3A バッテリー寿命繰り返し充電約500回 運転時間(時間)最大約50(風量1、首振りなし時)、最小約3(風量ターボ、首振りあり時) 左右首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1台
15,900 税込17,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、様々なシーンで活躍する3wayヒートクッションです。クッション・ハンドウォーマー・抱きまくらの3way仕様。コンパクトに収納できるので持ち運びも便利です。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。コンパクトに折りたたんで収納
仕様●入力電圧:5V●入力電流:2A●待機電力:0.7W●消費電力:10W●給電ケーブル:電源コードの長さ:1000mm/入力ポート:USB Type-A/USB Type-C●コントローラー:温度調節4段階●素材:本体/ポリエステル100%、滑り止め/ポリ塩化ビニル、クッション材/ポリウレタン アズワン品番65-3747-26
1個
6,990 税込7,689
7日以内出荷

モバイルバッテリーからの給電が可能で、様々なシーンで活躍するヒートクッションです。コンパクトに折りたため、持ち運びが便利です。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。洗濯機で洗濯可能なため、外で使って汚れても簡単にお手入れできます。生地は撥水加工をしているため、屋外での使用
仕様●入力電圧:5V●入力電流:2A●待機電力:0.7W●消費電力:10W●給電ケーブル:電源コードの長さ:1000mm/入力ポート:USB Type-A/USB Type-C●コントローラー:温度調節4段階●素材:本体/ポリエステル100%、クッション材/発泡ポリエチレン
1個
6,990 税込7,689
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルバッテリーからの給電が可能で、様々なシーンで活躍するヒートクッションです。コンパクトに折りたため、持ち運びが便利です。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。洗濯機で洗濯可能なため、外で使って汚れても簡単にお手入れできます。生地は撥水加工をしているため、屋外での使用も安心です。
仕様●入力電圧:5V●入力電流:2A●待機電力:0.7W●消費電力:10W●給電ケーブル:電源コードの長さ:1000mm/入力ポート:USB Type-A/USB Type-C●コントローラー:温度調節3段階●素材:本体/ポリエステル100%、クッション材/発泡ポリエチレン アズワン品番65-3747-25
1個
9,790 税込10,769
9日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります