冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エア吹き出し口」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。 その他ポッキンプラグ付・吊下げフック付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm) トラスコ品番699-3685 電源(V)単相100 タンク容量(L)5 口数1 風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz) 電源コード(m)1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ860 外装 本体寸法(mm)幅410 冷媒R410A 口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170 始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz) 首振りなし 騒音値(dB)(50/60Hz)63/63 消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34 運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz) 標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h 材質(ダクト)樹脂
1台
112,980 税込124,278
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります