冷暖房・換気設備・忌避剤 :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。 仕様強弱切替機能付 トラスコ品番5681193 材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)600/1200(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329 電源コード(m)1.8 消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
1台
30,900 税込33,990
当日出荷

必要な場所だけを素早く暖める放射式直火型です。温度設定をすることにより自動点火・消火が可能です。見やすく使いやすいスイッチパネルです。耐震自動消火や過熱防止など安心の親切設計です。キャスター付きで移動が楽です。
用途物の加温及び乾燥に。 トラスコ品番675-3425 材質外筒:鉄、燃料タンク:鉄、ガイドフレーム:鉄、車輪:樹脂 タイプ放射式直火形 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)24 キャスター付き 安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護 使用燃料灯油(JIS1号) 電源コード(m)3 燃料消費量(L/h)2 消費電力(W)(50/60Hz)125/105 本体寸法(mm)奥行577 本体寸法(mm)高さ700 連続運転時間(h)12 本体寸法(mm)幅477 燃焼持続時間(h)12 発熱量(kW/h)20
1台
142,580 税込156,838
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります