1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEIHO(ワキタ)エアムーバー
RoHS
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。 トラスコ品番232-9858 材質本体:樹脂、ファン:樹脂 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0 消費電力(W)(50/60Hz)136/173 最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0 高さ外寸(mm)290 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67 外寸法・幅(mm)327 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327 消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173 外寸法・奥行(mm)272 標準消費電力料金(50Hz)4.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります