6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタを外さず上部から楽に給水できる超音波式加湿器です。レバーを左右にスライドさせ無段階に加湿量の調整ができます。お部屋の湿度や使う方のお好みに合わせ、フレキシブルな対応が可能。間接照明としても楽しめる、オレンジとホワイトのライト機能を搭載しておりアロマウォーター、アロマオイルのどちらにも対応しています。お気に入りの香りで深く上質なリラックスタイムをお楽しみください。抗菌剤で99.9%抗菌。タンク・噴霧ダクトに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。 セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、噴霧ダクト付)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)1.07 消費電力(W)27 電源AC100V 50 タンク容量(L)2.65 コード長さ(m)60Hz/1.2 面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳 連続使用可能時間約13時間 加湿量(mL/h)最大:200(±20%) 調色の可否有り
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロマストーンにアロマオイルを数滴入れて電源をオンにするとミストと一緒に柔らかい香りが立ち上るアロマストーンコードレス加湿器です。ライトをつければアロマストーンが輝く、スタイリッシュなインテリアになります。柔らかい光がアロマストーンを美しく照らし、潤い・香りに加え目でも楽しめます。一定の時間が経過したり、水がなくなったりすると自動で電源オフで安心。一定間隔で運転・停止を繰り返すリズムモードを搭載。本体・タンク・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。 セット内容本体、吸引軸キャップ、交換用吸引軸×3、ストーンセット、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)200 消費電力(W)4 電源DC5V 0.8A コード長さ(mm)USBコード:900(Type-C) 電源自動OFF連続運転:6時間、間欠運転:12時間 面積推奨:パーソナル バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、1200mAh 14.8Wh タンク容量(mL)400 充電時間(時間)約3 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転:3時間、間欠運転:5時間 加湿量(mL/h)35(±15)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度コントロール機能付、設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋をお好きな湿度に保つ超音波式加湿器です。水位窓もあるので、タンク内の水の量がわかりやすいのもうれしいポイントです。そっと触るだけで操作ができるタッチセンサー式、また水切れ時もディスプレイに表示されるので便利です。1~8時間のオフタイマー設定、各モードの操作ができるリモコンで離れた場所からも操作が可能です。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿としての使用に。 仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~90%(5%ごと)/約5.5m セット内容本体(振動板フィルター付)、リモコン、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)1.4 消費電力(W)弱:15、中:18、強:23 電源AC 100V 50 タンク容量(L)3.6 コード長さ(m)60Hz コード長さ1.2 面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳 連続使用可能時間約14時間 加湿量(mL/h)弱:120、中:160、強:260(±20%) 切タイマー1~8時間(1時間ごと)
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)140 消費電力(W)5.5 電源DC5V 1.1A コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C) 電源自動OFF約3時間 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh タンク容量(mL)100 充電時間(時間)約2.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間 加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインと機能性を兼ね備え、お部屋をかわいく演出する砂時計型 コードレス加湿器です。オートオフ、2段階加湿&リズム機能で使いやすさも満点です。2色のライトは明るさを無段階調整でき、シーンや気分に合わせて使い分けが可能。一定の時間が経過したり、水がなくなったりすると自動で電源オフで安心です。加湿はシングルミスト・デュアルミストに加え、一定間隔で運転・停止を繰り返す間欠運転モードを搭載。本体・タンク底部・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸付)、USBコード(Type-C)、交換用吸引軸×2、取扱説明書(保証書付) 質量(g)310 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(mm)USBコード 800(Type-C) 電源自動OFFデュアルミスト:4時間、その他モード:8時間/調光機能:無段階 10%~100% バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh タンク容量(mL)350 充電時間(時間)4.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)シングルミスト:4時間、デュアルミスト:2.5時間 加湿量(mL/h)シングルミスト:30、デュアルミスト:60(±20)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。 セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付) 質量(g)926 消費電力(W)23 電源AC 100V 50 タンク容量(L)1.5 コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5 面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳 連続使用可能時間7時間(最大時) 加湿量(mL/h)220(±20% 最大時) 切タイマー1/3/6時間
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります