4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿度コントロール機能付、設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋をお好きな湿度に保つ超音波式加湿器です。水位窓もあるので、タンク内の水の量がわかりやすいのもうれしいポイントです。そっと触るだけで操作ができるタッチセンサー式、また水切れ時もディスプレイに表示されるので便利です。1~8時間のオフタイマー設定、各モードの操作ができるリモコンで離れた場所からも操作が可能です。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿としての使用に。 仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~90%(5%ごと)/約5.5m セット内容本体(振動板フィルター付)、リモコン、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)1.4 消費電力(W)弱:15、中:18、強:23 電源AC 100V 50 タンク容量(L)3.6 コード長さ(m)60Hz コード長さ1.2 面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳 連続使用可能時間約14時間 加湿量(mL/h)弱:120、中:160、強:260(±20%) 切タイマー1~8時間(1時間ごと)
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタを外さず上部から楽に給水できる超音波式加湿器です。レバーを左右にスライドさせ無段階に加湿量の調整ができます。お部屋の湿度や使う方のお好みに合わせ、フレキシブルな対応が可能。間接照明としても楽しめる、オレンジとホワイトのライト機能を搭載しておりアロマウォーター、アロマオイルのどちらにも対応しています。お気に入りの香りで深く上質なリラックスタイムをお楽しみください。抗菌剤で99.9%抗菌。タンク・噴霧ダクトに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。 セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、噴霧ダクト付)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)1.07 消費電力(W)27 電源AC100V 50 タンク容量(L)2.65 コード長さ(m)60Hz/1.2 面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳 連続使用可能時間約13時間 加湿量(mL/h)最大:200(±20%) 調色の可否有り
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュな超音波加湿器です。加湿器本体の上から水を注ぐ、便利な上部給水式を採用しております。タンクの持ち運びが不要で手軽に給水できます。LEDライト機能は弱/中/強の3段階調光に加え、明度が自動で弱から強へ繰り返し切り替わるモードも搭載。ミストは強/弱の2段階調節が可能です。お部屋の湿度やシーンに合わせて、最適なミスト量でご使用いただけます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 仕様加湿能力:弱:27時間、強:12時間 セット内容本体、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)175×200 ×260 質量(kg)1.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)22 タンク容量(L)2.5 電源コード(m)1.5 面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳 調光方式3段階
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。 セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付) 質量(g)926 消費電力(W)23 電源AC 100V 50 タンク容量(L)1.5 コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5 面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳 連続使用可能時間7時間(最大時) 加湿量(mL/h)220(±20% 最大時) 切タイマー1/3/6時間
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります