冷暖房・換気設備・忌避剤 :「扇風機 卓上 首振り」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体/ABS、羽根/PP
消費電力(W)8.5
電源DC5V 1.7A
羽根枚数5
電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh
風量調整3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)4.5
風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)
ハネ径(mm)約88
首振りあり
使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強)
セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、羽根:PP
厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35
質量(g)350
奥行(mm)クリップ:50
消費電力(W)3.5
電源DC5V 1A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数5枚
羽根(Φmm)100
機能オートオフ:なし
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約4.5
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)
サイズ(mm)155X103X200
使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。