冷暖房・換気設備・忌避剤 :「USB type c 延長」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり
セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)140
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)
電源自動OFF約3時間
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh
タンク容量(mL)100
充電時間(時間)約2.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間
加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。