冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアー パッケージ」の検索結果
関連キーワード
UV-C紫外線とオゾンによるダブル除菌・消臭。スマートフォンのワイヤレス充電機能とアロマ機能付き。贈り物に適したギフトパッケージデザイン。メーカー独自の3年製品保証付き。USB、コンセントどちらにも対応。
仕様【ワイヤレス充電電力交換率】≦73%
セット内容商品本体、USBケーブル、電源プラグ、アロマオイルストロー2本、取扱説明書、製品保証書
出力(W)【ワイヤレス充電】最大10
本体寸法(mm)210×120×62.5
本体質量(g)355
内寸法(mm)【除菌ボックス】約192×102×31
消費電力UV-C出力時/2W(最大)
入力5/2A/9V=2A
モード【除菌モード】18分/30分
紫外線波長(nm)253.7
アズワン品番67-8068-68
素材ABS樹脂、PC
伝送距離【ワイヤレス充電】≦6mm
1台
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。