冷暖房・換気設備・忌避剤 :「制御盤用タイマー」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。 適合床面積12~24畳(20~40m2) 質量(kg)2.5 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 フィルターHEPA11 騒音値(dB)35~55 風量調整5段階(自動/手動)
1個
27,000 税込29,700
6日以内出荷

・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。 ・一般家庭用用途で有効な心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。 適合床面積12~24畳(20~40m2) フィルターHEPA13 質量(kg)2.5 風量調整5段階(自動/手動) 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 騒音値(dB)35~55
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります