冷暖房・換気設備・忌避剤 :「風速」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。 適合床面積12~24畳(20~40m2) 質量(kg)2.5 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 フィルターHEPA11 騒音値(dB)35~55 風量調整5段階(自動/手動)
1個
27,000 税込29,700
6日以内出荷

・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。 ・一般家庭用用途で有効な心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。 適合床面積12~24畳(20~40m2) フィルターHEPA13 質量(kg)2.5 風量調整5段階(自動/手動) 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 騒音値(dB)35~55
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング