冷暖房・換気設備・忌避剤 :「消臭ミスト」の検索結果
上から給水するので水がこぼれません。
3~5ミクロンの濡れない超微細ドライミストが噴霧されます。
感染症のリスクから守ってくれます。
加齢臭やペット臭(獣臭)を分解し空間を消臭します。
誤嚥性肺炎のリスクを低減します。
トラスコ品番251-5886
質量(kg)2.1
色白
電源(V)単相100
タンク容量(L)4.5
消費電力(W)(50/60Hz)30
本体寸法(mm)奥行195
本体寸法(mm)高さ319
本体寸法(mm)幅195
吸水量(L/min)30
噴霧量(L/min)195
使用面積(m2)目安66(40畳)
標準消費電力料金(円/h)0.66
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。