くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ 1個、 USB-A-USB-Cケーブル 1個、 専用ポーチ 1個、 ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部
材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他
色グレー
質量(g)ケーブル 約12
出力DC5V 1A(USB-A)
本体質量(g)約140
入力DC5V 2A(USB-C(R))
連続使用可能時間約40℃(約9時間)、約50℃(約6時間)、約55℃(約4時間)
USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30
バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
1個
¥3,132
税込¥3,445
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。