冷暖房・換気設備・忌避剤 :「クレイモア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。
寸法(mm)203×162×350
質量(g)約950
消費電力(W)最大10
入力DC5V-2.0A(MAX)
バッテリーLi-ion
電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
風量調整○
充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時)
バッテリー容量(mAh)8000
充電可能回数約1000回以上(バッテリー)
リモコン○
使用時間(時間)約3.5~約30(MAX)
上下伸縮○
4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。
エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。
モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。
また、第三世代メインボードスマートICを搭載。
本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。
充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。
グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載
付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル
質量(g)約460
消費電力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131
バッテリーLi-ion3.7V
風量調整○
充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上
入力電流(A)DC5V 1.2(Max)
バッテリー容量(mAh)4000
上下角度調整○
切タイマー○
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。