1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知充電式で。繰り返し使用可能センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。
仕様【心拍取得間隔】9分間の間に4分間 セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書 高さ(mm)15.13 材質(本体)PC スイッチ電源スイッチあり センサー1つ(心拍センサー) 充電時間1.5~2時間 縦(mm)25.5 横(mm)48 電池リチウムイオン3.7V120mAh 材質(ベルト)シリコン 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)-10~50 充電可能回数【マグネットを使用した端子接触充電】300回 アズワン品番60-3239-59 適合腕周(cm)13~22 稼働時間(時間)20
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります