冷暖房・換気設備・忌避剤 :「微粒子フィルター」の検索結果
関連キーワード
空気をキレイに、Levoit Core 300/300S/P350用 空気清浄機フィルター(オリジナル)。【集塵・脱臭・除菌の多重濾過フィルター】。日本の技術を採用したhepaフィルターにより、花粉・菌・ウイルス・アレルギー物質・ホコリ・ハウスダスト・カビ・細菌・PM2.5・黄砂など、0.1μmまでの微粒子を99.97%除去し、花粉症・アレルギー症状・ウイルス対策に役立ちます。脱臭専用のハイグレード粒状活性炭フィルターにより、タバコ臭、ペットの臭い、料理の臭い、カビ臭いなど、家庭でよくある臭いをしっかり除去します。抗菌コートにより、有害な細菌・ウイルスを除去し、フィルター内の細菌の再増殖を抑えます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。True HEPA 4層プレミアムフィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、1ヶ月に1度掃除を行ってください。柔らかいブラシや掃除 機のホースを使用してフィルタの外側を 掃除して、髪の毛、埃、および大きなゴミを取り 除いてください。※水洗いはできません。
適合機種空気清浄機 Core 300、Core P350、Core 300S
質量(kg)約0.53
交換目安約2年
フィルターオリジナル
寸法(縦×横×高さH)(cm)約20.2×20×16.4
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
空気をキレイに、Levoit Core 400S用 空気清浄機フィルター。1.【99.99%2重除菌・花粉除去・集塵・脱臭の多重濾過フィルター】。先端的な材料と集塵面積が拡大された集塵量が2倍増の静電hepaフィルターは、花粉やPM2.5、ハウスダスト、細菌など0.1μmまでの微細粒子を99.97%以上除去します。ECARF(ヨーロッパアレルギー研究財団)より、呼吸器疾患、アレルギー疾患のある患者に適合するという認定を受けました。さらに、除菌率は99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。臭いの分解に特に有効なARC式活性炭フィルターは、タバコや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイをすばやく分解できます。プレフィルターは髪の毛や繊維、ホコリなどの大きなゴミを捕捉し、フィルターの寿命を向上させます。 気密カーボンフィルターは空気清浄機の浄化効果を高め、一度吸収されたほこりなどの微粒子が本体から出ることを防ぎます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※1日にタバコ5本を吸った場合の目安。ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。フィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、2~4週間毎に、柔らかいブラシや掃除機のホースでプレフィルターの外側を掃除し、髪の毛、ホコリ及び大きなゴミを簡単に取り除きます。※水洗いはできません。
適合機種Levoit 空気清浄機 Core 400S
質量(kg)約0.72
交換目安約2年
寸法(縦×横×高さH)(cm)約26.4×24.8×24.6
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
0.1μm微粒子の除去率は約99.97%&除菌率は約99.99%で20畳まで対応する、Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機。5層ろ過・2層除菌で、空気の悩みから解放。花粉・ウイルス・菌・ホコリ・カビ・アレルゲン・PM2.5・たばこ・ペット臭・抜け毛除去を重視した、一体型高性能フィルターを採用しています。0.1μmの微粒子の除去率は約99.97%まで、除菌率はさらに約99.99%に登ります。強力にすばやく清浄! 20畳まで対応可能。特許のVortexAir3.0技術と11個の遠心ファンにより、吸引力がアップされ、風量を最大にすれば8畳をわずか約13分で浄化できます。空気清浄能力は20畳まで対応しているため、寝室・ベビー室・一人暮らしなどの小スペースは勿論、リビングやオフィスなどの広い空間でも活躍します。小型で省スペースのシンプルスタイル。iFデザインアワード2020とレッドドット・デザインアワード2019を受賞したデザインで、和風にも洋風にもなじみます。 360°吸収の設計のため、置く場所に悩まないのも魅力です。※モニターの発色具合により実物とお色味が異なる場合がございます。タイマーとチャイルドロック機能で、生活の利便性をアップ。2h・4h・6h・8hのタイマー機能が搭載され、操作パネルも分かりやすい仕様。また、赤ちゃんやペットの誤操作を防止できるチャイルドロックは安全安心にお部屋の空気を守ります。
セット内容本体、True HEPA 4層プレミアムフィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド
色ホワイト
消費電力(W)約7.0~39.0
本体質量(kg)約3.5
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約24~49
適合床面積20畳(33m2)まで
定格電源AC100V、50/60Hz
寸法(縦×横×高さH)(cm)約22.0×22.0×36.0
清浄時間(分)8畳/約13(CADR値:260m3/h)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ。特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率。進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。空気質を見える化・自動で運転を最適化。高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に。無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い。特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。
セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド
色ホワイト
消費電力(W)約3.0~24.0
本体質量(kg)約5
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約24~49
適合床面積32畳(53m2)まで
定格電源AC100V、50/60Hz
寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0
運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード
清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。