冷暖房・換気設備・忌避剤 :「屋外用 扇風機」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇風機 ハンディファン CRECOTE 動画あり
かわいいデザインと優れた冷却機能を兼ね備えた携帯扇風機です。どんな場面でも快適に涼を感じられる頼れるアイテムとしておすすめします。【かわいい丸いデザインで持ちやすい】。丸くてかわいらしいデザインが特長的な携帯扇風機です。軽量で持ちやすく、手の中でスマートに扱えるコンパクトなサイズが魅力です。【2秒で冷たくなる、ペルチェ冷却装置搭載】。医療用にも使われるペルチェ冷却装置を搭載しています。2秒で冷たさを実感することができます。肌を冷やして引き締め効果もあり快適な涼感を楽しめます。またヤケドの応急処置としても活用できます。【さまざまな部位を冷やせる、3モード対応】。弱風、強風、冷却プレート+弱風の3つのモードがあります。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。【USB-C充電で手軽に充電】。USB-C充電に対応しています。付属のケーブルや手持のケーブルを使用して手軽に充電できるので、長時間の使用でも安心です。【手持ち、卓上、カラビナで利用可能】。手持ちで使うことはもちろん、卓上に置いて使うこともできます。さらに、付属のカラビナを利用して持ち運ぶことも可能です。屋外での使用や旅行など、様々なシーンで便利に活用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。 付属品USBケーブル 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5x60x185 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)2000
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建設現場や屋外作業で奮闘するあなたへ。服に装着するだけで、まるでエアコンを着ているかのような涼しさを体感できるウェアラブルファンが登場!コンパクトなボディから、4段階のパワフルな風量を送り込み、服の中に空気を循環させます。汗でべたつく不快感を軽減し、作業効率アップをサポート。10000mAhの大容量バッテリー内蔵で、長時間の作業も安心です。USBケーブル付属で、現場事務所や休憩中にも手軽に充電可能。今年の夏は、このファンで過酷な屋外作業を乗り切り、快適な作業環境を手に入れてください。
用途服の中に涼しい風を送り込む!パワフルな風量と大容量バッテリーで、真夏の現場を快適に。 付属品USBケーブル ブラック 電圧(V)3.7 消費電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×85 風量4段階 バッテリー容量(mAh)10000
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります