5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。 付属品リモコン、USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230 風量調整無段階 動作時間3~12時間 バッテリー容量(mAh)4000
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。 付属品USBケーブル 風量調整3段階 動作時間2~5時間 バッテリー容量(mAh)1200
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。 付属品USBケーブル、リモコン 刃数5 風速(m/s)2.5~4.7(±0.50) 充電電圧(V)DC 5/3~4A 充電時間(時間)約5~7 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120 稼働時間(時間)6~50 伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×100×300 機能首振り左右120° 風量4段階 バッテリー容量(mAh)3600
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に 風量4段階 標準持続時間(h)12 充電時間(時間)3~5 バッテリー容量(mAh)5000
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります