冷暖房・換気設備・忌避剤 :「USBファン」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設現場や屋外作業で奮闘するあなたへ。服に装着するだけで、まるでエアコンを着ているかのような涼しさを体感できるウェアラブルファンが登場!コンパクトなボディから、4段階のパワフルな風量を送り込み、服の中に空気を循環させます。汗でべたつく不快感を軽減し、作業効率アップをサポート。10000mAhの大容量バッテリー内蔵で、長時間の作業も安心です。USBケーブル付属で、現場事務所や休憩中にも手軽に充電可能。今年の夏は、このファンで過酷な屋外作業を乗り切り、快適な作業環境を手に入れてください。
用途服の中に涼しい風を送り込む!パワフルな風量と大容量バッテリーで、真夏の現場を快適に。 付属品USBケーブル ブラック 電圧(V)3.7 消費電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×85 風量4段階 バッテリー容量(mAh)10000
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。 付属品USBケーブル、リモコン 刃数5 風速(m/s)2.5~4.7(±0.50) 充電電圧(V)DC 5/3~4A 充電時間(時間)約5~7 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120 稼働時間(時間)6~50 伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

機械の内部構造にロマンを感じるあなたへ。持ち手が透明で、まるでメカニズムが透けて見えるような、遊び心あふれるハンディファンが登場!一番の注目は、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能。暑い日差しの中で、直接肌をクールダウンできるので、今年の夏は熱中症対策もバッチリです。3600mAhの大容量バッテリーは、約3.5時間の充電で最大約11.5時間も使用可能。USBケーブルとストラップも付属しており、持ち運びも充電もラクラク。実用性を兼ね備えたこのファンで、暑い日もスマートに乗り切りましょう。
用途内部が見えるメカニカルデザイン!冷却プレート&ライト機能付きで、夏をクールに遊びつくす。 付属品USBケーブル、ストラップ 電流(A)2 消費電力(W)0.9~6 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×53×165 機能ペルチェ冷却 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)3600 使用時間(時間)約1.5~11.5
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夏の暑さもスマートに乗り切る、多機能ハンディファンが登場!5段階の風量調整で、微風からパワフルな送風まで思いのまま。通勤中やアウトドアシーンなど、どんな場所でも快適な風を手に入れられます。さらに、90度の角度調整機能で、ピンポイントに風を送れるのも嬉しいポイント。分解して洗える設計なので、いつでも清潔に保てます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップやスタンドも付いているから、手持ちでも卓上でも自由に使えます。機能性とデザインを兼ね備えたこのファンで、今年の夏を快適に過ごしませんか?
用途5段階の風で、どんなシーンも快適に。洗えて清潔、多機能ハンディファン。 付属品USBケーブル、ストラップ、スタンド、アロマタブレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×185 入力(電圧/電流)5V-1A最大 機能製品力(W):2.5 バッテリーモデル:18650リチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 風量調整5段階 角度調節90度
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お子様とのお出かけがもっと楽しくなる、キュートなキャラクター付きハンディファンが登場!小さめサイズで、ママもお子様も持ちやすい設計です。2~4時間でさっと充電できるので、急なお出かけにも対応可能。付属のUSBケーブルとスタンドを使えば、卓上扇風機としても使えるので、おうちでの作業中やお子様の近くに置いてあげるのにも便利です。見た目も可愛いキャラクターが、お子様を笑顔にし、ママの気分も上げてくれること間違いなし。今年の夏は、このファンと一緒にもっとアクティブにお出かけを楽しみませんか?
用途思わず笑顔になる可愛さ!ママとお子様のお出かけに、持ち運べるキュートな涼しさを。 付属品USBケーブル、スタンド 出力(W)1.5 出力電圧(V)3~4.5 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×45 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2~4
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります