1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコフレンドリーなフロアスタンド型LED捕虫器。Reflex(リフレクス)のLEDタイプ。LEDランプの寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)ランプ交換の手間が省けます。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W→16W)。もちろん捕獲力も抜群です。ランプ交換によるごみを減らすことができ、廃棄物処理費用の削減にもつながります。アルミの素材感を活かしたボディ。高品位アルマイト処理による美しい3つのカラーバリエーションから選択可能。自立式フロアスタンド型なので、工事不要でどこでも設置可能。両面のスリットから直接光だけでなく、反射光も出力。性能の異なる2タイプの捕虫紙採用により大量捕獲
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート 2枚、転倒防止用ゲルマット 4枚 幅(mm)195 質量(kg)4.3 高さ(mm)814 奥行(mm)157 有効面積(m2)50~80 誘虫ランプ捕虫器用LEDランプ LT30BL/16-MP 1灯(16W) LEDランプLT30BL/16-MP 光源寿命30,000時間 関連資料(6.61MB)
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります