冷暖房・換気設備・忌避剤 :「目隠し用テープ」の検索結果
インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。
仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なし
付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット
トラスコ品番826-6705
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)740
高さ(mm)175
タイプ誘引:両面
奥行(mm)60
電源(V)単相100
消費電力(W)30
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)50~80
誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)
捕虫紙S-20
誘引方式光
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。