2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。ミニマムフォルムですが、適応面積は20畳と高性能です。お部屋のインテリアとしても活躍できる美しいデザインが特長です。給水容量は6.5Lで、水(6.25L)と専用水(250ml)で希釈して使用します。1日10時間運転するとして、噴霧量が「多:High」で約22時間(2程)、「少:Low」で65時間(1週間程)、「間欠」で16~17日(半月程)もちます。吸水は上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。お手入れもとても簡単で、月に1回程度、本体とタンクをタオルなどで簡単に拭き掃除するだけで、いつも清潔を保つことができます。
用途リビング、寝室、洗面所、クローゼット、キッチン、玄関、トイレ、ペットがいるご家族、公共施設など様々なシーンに。 仕様6.5L満水時連続運転時間(時間):【High】21【Low】65、噴射性能(ml/h):【High】300【Low】100、噴射方式:超音波振動噴射式、間欠運転:(1)1分噴射、2分停止(2)1分噴射、6分停止 ホワイト サイズ(cm)高さ75×直径20 タンク容量(L)6.5 定格消費電力(W)AC100V(50Hz/60Hz)25 本体質量(kg)1.3 適合面積(m2)40程度 適合床面積20
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器、『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。1袋あたりの容量は250mlです。吸水は本体の上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。
用途『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水に。 仕様有効二酸化塩素濃度(ppm):820 成分高純度亜塩素酸ナトリウム、精製水、pH調整剤 入数250ml×12袋
1セット(12袋)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります