冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ヒエ」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書
サイズフリーサイズ
質量(g)約760
寸法H(mm)40
タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
寸法D(mm)260
寸法W(mm)400
運転音(dB)強モード約45dB
電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。
温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります
モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
寒い冬に足先が冷えすぎて眠れない、寝相が悪くて朝起きると足が冷えている。
そんな足先や指が冷えやすい人でも大丈夫です。
大きい足を入れるポケットがついた電気毛布が「足先くるみん」です。
フワフワ生地に足先がつつまれるのであったかく、寝相が悪くても足が抜けにくい。
朝まで足先までぽかぽかです。
電気毛布のサイズは大きめ1400×1800mmサイズ。
しかも約10cmの極厚生地。
体をすっぽり覆ってくれます。
表の生地は滑らかでさわり心地最高なフランネル生地。
裏は毛足の長いボア生地で寒さしらずです。
用途足入れポケットで寝相が悪くても安心!足先まで暖かい大判電気毛布
付属品本体、コントローラー付電源ケーブル、収納袋、日本語説明書
材質ブランケット:ポリエステル100%
寸法(mm)約1800×1400
質量(g)本体:約2000、ケーブル、スイッチ:約200
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)約38/42/45/48(4段階)
定格消費電力(W)103
保証期間購入日より12カ月
コード長さ(cm)約370(コントローラー含む)
タイマー30分、60分、90分、120分
1個
¥9,990
税込¥10,989
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。