4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色ブラック
風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)5800
バッテリー電圧(V)3.7
駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級IPX5
首廻り(cm)最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)約4
落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書
サイズフリーサイズ
質量(g)約760
寸法H(mm)40
タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
寸法D(mm)260
寸法W(mm)400
運転音(dB)強モード約45dB
電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。
温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります
モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ式
目立たないので日常生活で使いやすい
付け心地快適なプレートの形状
Type-C充電式&2モード搭載
仕様冷却プレート温度(外気温40℃で測定時。使用環境により冷却プレートの温度は前後します):ノーマル:外気温より-14℃、ゆらぎ(冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の間欠動作を繰り返します。):-14℃
付属品USB TypeCケーブル、日本語説明書
質量(g)約140
寸法H(mm)28
電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)
寸法D(mm)129
寸法W(mm)60
安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止
寸法(cm)首周り:最小約28、最大約50
使用環境外気温20~35℃(20℃以下で使用した場合低温やけどの可能性があります)
保証期間12 ヶ月
充電時間(時間)約3
モードノーマルモード・ゆらぎモード
ケーブル長(cm)全長約120
使用時間(時間)(内蔵バッテリー使用時 ※周囲の環境により異なります)ノーマル:約1、ゆらぎ:約2、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時 ※別売バッテリーの性能・容量により異なります)ノーマル:約5、ゆらぎ:約10
1個
¥7,190
税込¥7,909
4日以内出荷
首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。
用途夏の暑さ、熱中症対策として
色ホワイト
電源(V)バッテリー
内容1個
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
寒い冬に足先が冷えすぎて眠れない、寝相が悪くて朝起きると足が冷えている。
そんな足先や指が冷えやすい人でも大丈夫です。
大きい足を入れるポケットがついた電気毛布が「足先くるみん」です。
フワフワ生地に足先がつつまれるのであったかく、寝相が悪くても足が抜けにくい。
朝まで足先までぽかぽかです。
電気毛布のサイズは大きめ1400×1800mmサイズ。
しかも約10cmの極厚生地。
体をすっぽり覆ってくれます。
表の生地は滑らかでさわり心地最高なフランネル生地。
裏は毛足の長いボア生地で寒さしらずです。
用途足入れポケットで寝相が悪くても安心!足先まで暖かい大判電気毛布
付属品本体、コントローラー付電源ケーブル、収納袋、日本語説明書
材質ブランケット:ポリエステル100%
寸法(mm)約1800×1400
質量(g)本体:約2000、ケーブル、スイッチ:約200
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)約38/42/45/48(4段階)
定格消費電力(W)103
保証期間購入日より12カ月
コード長さ(cm)約370(コントローラー含む)
タイマー30分、60分、90分、120分
1個
¥9,990
税込¥10,989
3日以内出荷
寒い時期にかかせない使い捨てカイロ。
でも温度調整はできないし、部分的にしか暖まらないし、なにより使い捨てでもったいない。
このカイロバンドは3段階で温度調整が可能!
外では高温に、電車内ではオフに、といった使い方ができます。
何度でも使えるし、3か所のヒーターで体をつつむように暖めてくれます。
このカイロバンドは、2wayの使い方が可能です。
ひとつはお持ちの服に貼り付けて、ヒータージャケットとして使用する。
もう一つは服の上から直接体に巻き付けて使用ができるのです。
状況やお好みに合わせてお使いいただけます。
用途服に貼り付けても体に巻き付けても使える!何度も使えて温度調整可能なヒーターカイロバンド
付属品本体、取り付けパッド6枚、延長ケーブル(80cm)、日本語説明書
材質表面:ポリエステル 裏面:オックスフォード、中綿:ナイロン+PP 面ファスナー:ナイロン+ポリエステル
幅(mm)1000
厚さ(mm)8
高さ(mm)176
質量(g)111
電源USB(5V 2.0A)
連続使用時間(時間)高:約3、中:約4、低:約5(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)※低電流モード付のモバイルバッテリーをご使用ください
設定温度(℃)高:45±5、中:40±5、低:35±5
保証期間購入日より6カ月
適合サイズ(cm)約82~96
1個
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン
セット内容本体、日本語取扱説明書
材質アルミ合金(アルマイト処理)
寸法(mm)設置可能面積:64×119以上
質量(g)約740
羽根枚数4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
首振角度(°)45
耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200
適合温度(℃)340以内(設置面)
羽根径(Φmm)直径180
1個
¥7,190
税込¥7,909
3日以内出荷
熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。
トラスコ品番571-2256
温度(℃)稼働:約85~350
最大回転数(min-1[r.p.m])980
ハネ枚数3
羽根径(Φmm)約75
最大風量(CFM)180
1個
¥6,690
税込¥7,359
当日出荷
胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS
質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約55
ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3
本体質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150
安全装置温度ヒューズ
保証期間購入日より12カ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110
モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)
タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
省電力でも、背中・ひざ・肩をしっかり温めてくれる!洗濯可能なホットマット
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語説明書
材質本体:ポリエステル90%、ポリプロピレン10%
質量(g)コントローラー:約200
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)430×900
コード長さ(m)2.7
本体質量(g)約380
消費電力約60W
安全装置温度ヒューズ
モード6段階(01/02/03/04/05/06)※06はダニ退治モード ※01:約42度、02:約45度、03:約48度、04:約52度、05:約55度、06:約58度
タイマー4段階(0.5h/1.0h/2.0h/4.0h)
ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、リモコンから本体ソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む)
ヒーター温度(℃)42/48/52/55/58
1個
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
自分専用のおひとりさまこたつであったか生活。省スペース且つ省エネなコンパクトこたつ。
セット内容土台、天板、毛布、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質デスク:MDF、ABS、PPアルミ、毛布:ポリエステル100%
寸法(mm)土台:【1段階目】幅約570×奥行約310×高さ約245、脚と脚の幅約600、【2段階目】幅約570×奥行約310×高さ約280、脚と脚の幅約615、【3段階目】幅約570×奥行約310×高さ約305、脚と脚の幅約630、【4段階目】幅約570×奥行約310×高さ約330、脚と脚の幅約640、【5段階目】幅約570×奥行約310×高さ約360、脚と脚の幅約650、【折りたたみ時】幅約570×奥行約310×高さ約55
質量(kg)土台:約0.9、天板:約1.5、毛布:約1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約80
寸法(幅W×奥行D)(mm)毛布:約1260×約1500
天板耐荷重(kg)静止:5 ※天板が水平時の静止耐荷重となります。
安全装置温度ヒューズ
保証期間購入日より12カ月
モード5段階(01/02/03/04/05) ※01:約35度 02:約38度 03:約42度 04:約45度 05:約48度
タイマー4段階(0.5h/1.0h/1.5h/2.0h) ※0.5h:30分 1.0h:60分 1.5h:90分 2.0h:120分
ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、コントローラーからソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×約310×約15
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。