商品豆知識
コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。3段階の風量調整が可能です。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として
仕様USB充電式
付属品USBケーブル(USB A→Type‐C)
材質ABS シリコン
質量(g)約270
羽枚数3枚
電源内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh
連続使用時間(時間)3~5
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約4
上下角度調節縦横360°
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式
材質ABS/PP
寸法(mm)163×123×64
色ブラック
質量(g)約196
羽枚数3
入力DC5V1.0A(Max)
機能クリップ/卓上置
ファン径(cm)11
風量調整3段階
角度調節360°
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です
付属品USBケーブル
寸法(mm)195×190×65
質量(g)約420
羽枚数3
入力DC5V1.0A(Max)
連続使用時間(時間)3~8
風量調整3段階
充電時間(時間)約8
インターフェイスUSB Micro-B
回転角度(°)(上下)360
上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。
仕様風量調整:不可
付属品充電用USBケーブル、ストラップ
材質ABS
色ブラック
質量(g)126
寸法(cm)11.1×Φ5
連続使用時間(時間)1.5~3
充電時間(時間)3
充電端子USB Type-C
1台
¥3,298
税込¥3,628
13日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。