冷暖房・換気設備・忌避剤 :「山善 壁掛け扇風機」の検索結果
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
本体質量(kg)2.9
モーターAC
消費電力(W)(50/60Hz)48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490
風量調整風量3段階切替
首振り○
タイマー機能3時間切りタイマー
1台
¥5,990
税込¥6,589
欠品中
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ)
40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
本体質量(kg)約2.9
モーターAC
消費電力(W)(50/60Hz)48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490
風量調整ソフトタッチ風量3段階切替
首振り左右首振り
タイマー機能7.5時間切りタイマー
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
本体質量(kg)2.6
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。