強力なマグネットで簡単取り付け
消音設計
上下角度調節
コイルコード
質量(kg)0.5
色シルバー
消費電力(W)10.5/9(50Hz/60Hz)
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)145×120×143
機能消音設計、コイルコード
羽根寸法(cm)9
上下角度調整○
1台
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に
仕様静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
本体質量(kg)0.5
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143
取扱説明書(1.7MB)
上下角度調整○
ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。
質量(kg)1.8
消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393
機構360度3D首振り
風量8段階切替
切タイマー1~8時間
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。