絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(209)
  • YAMAZEN(山善)(193)
  • アイリスオーヤマ(186)
  • スイデン(178)
  • エスコ(151)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • ダイニチ工業(138)
  • フマキラー(127)
  • ナカトミ(120)
  • サンポット(119)
  • TRUSCO(116)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](115)
  • 金鳥(KINCHO)(113)
  • 静岡製機(109)
  • TEKNOS(93)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(79)
  • 日動工業(76)
  • オーティ・マットー(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB卓上加湿器 ホワイト オーム電機USB卓上加湿器 ホワイトオーム電機
1,979税込2,177
1個
翌々日出荷
フタをしたまま給水できるUSB電源連続・間欠運転LEDライトアップ機能本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)93×144定格電圧DC5.0V/電流300mA本体質量(g)約226定格消費電力(W)1.5タンク容量(mL)約400連続加湿時間(時間)(満水時)最大約8取扱説明書(1.34MB)
360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振りオーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい壁掛・卓上 両用式360°自動首振風量3段階モード3種類(連続・リズム・おやすみ)切タイマー7段階(1~7時間)適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】取扱説明書(5.33MB)
サーキュレーター 首振り オーム電機サーキュレーター 首振りオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
室内の空気循環や外気の取り込みに 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/25 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5 ※風力 強(最大)稼働時コード長さ(m)約1.4首振角度(°)60左右(自動)、90上下(手動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)風速(m/min)約300 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)
扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止 オーム電機扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止オーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
扇風機にホコリが付きにくくなり、お手入れがしやすくなります お子様の扇風機への手の侵入を防ぎます 扇風機から送られる風が分散されるので、風の当たりがやわらかくなります
材質ポリエステル羽根寸法(cm)30~35
USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入 オーム電機USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入オーム電機
299税込329
1セット(4本)
当日出荷
オーム電機 USB卓上加湿器専用 交換用フィルターセット
適合USB卓上加湿器 ホワイト(品番:08-3244、型番:KIS-U230KA-W)USB卓上加湿器 ピンク(品番:08-3245、型番:KIS-U230KA-P)USB卓上加湿器 ブラック(品番:08-1495、型番:KIS-U230KB-K)入数4本
電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型 オーム電機電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型オーム電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ用チェーン付き専用ブラシ付き本体カラーはブラック
付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W取扱説明書(5.47MB)
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除 オーム電機電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除オーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W取扱説明書(4.3MB)
交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット オーム電機交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セットオーム電機
299税込329
1セット(4本)
3日以内出荷
オーム電機 USB卓上加湿器(KIS-UK400C)専用 交換フィルターセット
適合USB卓上加湿器 KIS-UK400C ホワイト(品番:08-1426、型番:KIS-UK400C-W)交換目安:約3か月で1本入数4本
USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用 オーム電機USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用オーム電機
1,979税込2,177
1個
翌々日出荷
省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環マグネットでピタッと取り付けUSB電源4枚羽根風向調整
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400取扱説明書(2.55MB)
UV機能付き超音波加湿器 オーム電機UV機能付き超音波加湿器オーム電機
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
雑菌の増殖を防ぐUV機能付き加湿量は3段階に調節できます部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き3段階調光LEDライト付き運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き切タイマーは最長8時間まで設定可能アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます上部からふたをしたまま給水できます水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます水タンク容量は約4.0リットル
付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書適合過失方式:超音波式質量(kg)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)加湿量(mL/h)約270(強運転時)
3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付オーム電機
6,979税込7,677
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)風量10段階調節モード切替 2段階・ 連続運転モード・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)切タイマー8段階左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1550(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整10段階取扱説明書(4.88MB)
アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付 オーム電機アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付オーム電機
1,779税込1,957
1台
3日以内出荷
ミストと灯りで癒しの空間超音波式じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返しお好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
仕様加湿量:約12±5ml/h付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130本体質量(g)160定格消費電力(W)4入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)加湿方式超音波式取扱説明書(1.6MB)水タンク容量(mL)100
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除 オーム電機電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W取扱説明書(4.3MB)
USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセット オーム電機USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセットオーム電機
299税込329
1セット(4本)
3日以内出荷
オーム電機 USB卓上加湿器充電式(KIS-UK300A)専用 交換フィルターセット
適合USB卓上加湿器充電式 KIS-UK300A ホワイト(品番:08-3242、型番:KIS-UK300A-W)入数4本
3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付オーム電機
6,479税込7,127
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい静音・節電DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)風量12段階調節モード切替 3段階・ 連続運転モード・ 室温運転モード…室温に合わせて風量調節・ 衣類乾燥モード… 風量『12』で2時間、次に『9』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止切タイマー8段階左右360°、上下約90°自動首振り適用畳数20畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1420(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ:約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)14.3 ※風力12(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整12段階取扱説明書(4.62MB)
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可 オーム電機USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
風量3段階切替の卓上DC扇風機 USB電源 7枚羽根 上下4段階に角度調整できます
付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800取扱説明書(1.43MB)
360°首振リビングサーキュレーター オーム電機360°首振リビングサーキュレーターオーム電機
7,898税込8,688
1個
10日以内出荷
工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい 切タイマー(1~8時間) 風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計 液晶タッチパネル式 液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き 羽根サイズ約18cm 適用畳数18畳まで
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個質量(kg)約2.6ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時コード長さ(m)約1.5首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180)風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強)風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時
360°首振サーキュレーター オーム電機360°首振サーキュレーターオーム電機
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
静かで省エネDCモーター 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子) タッチパネル式、消灯機能付き 1~8時間切タイマー 羽根サイズ約15cm 適用畳数21畳まで 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.5グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150)風量調整8段階風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付オーム電機
5,979税込6,577
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい風量調節3段階(弱/中/強)切タイマー3段階(1h/2h/4h)左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り適用畳数18畳まで ※風量強(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ…約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25/27 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整3段階(弱・中・強)取扱説明書(4.71MB)
コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白 オーム電機コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白オーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ペルチェ式除湿機 ライト機能付き 霜取り機能付き タンク容量は800ml
付属品ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.2(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅152×高さ249×奥行105消費電力(W)23電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V ~50/60Hz 1.0A、出力…DC9.0V 直流2.5A)コード長さ(m)約1.5タンク容量(mL)800除湿方式ペルチェ式取扱説明書(1.41MB)除湿能力(mL/日)200
空気清浄機 オーム電機空気清浄機オーム電機
8,980税込9,878
1台
6日以内出荷
静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整6、12、24時間の切タイマー機能トップライト・ムードライトのライト機能アロマボックス付き
360°首振サーキュレーター オーム電機360°首振サーキュレーターオーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
静かで省エネDCモーター 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子) タッチパネル式、消灯機能付き 1~8時間切タイマー 羽根サイズ約13.5cm 適用畳数18畳まで 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.2グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量調整8段階
3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付オーム電機
5,479税込6,027
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすいモード切替3段階(連続運転/リズムモード/おやすみモード)風量調節3段階(強/中/弱)切タイマー3段階(1H/2H/4H)左右360°、上下約90°自動首振り適用畳数12畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付属
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ…約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21/19 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整3段階取扱説明書(4.73MB)
交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用 オーム電機交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W)フィルター交換目安約1年
空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付オーム電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
便利なファンと空気清浄機一体型 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単 フィルター交換も簡単 左右首振り約80°、前後約15°角度調整 10段階(1~9+パワーモード)風量調整 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB取扱説明書(10.55MB)切タイマー1~8時間
空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト オーム電機空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライトオーム電機
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
本体上部を90°倒すと、送風機としてご使用できます 3段階(弱、中、強)風量調整 ライト(リングライト)機能付き
付属品フィルター、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.5(すべて含む)ホワイト質量(g)約10畳消費電力(W)14電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.5寸法(Φ×高さH)(mm)(約)195×333(電源コード含まず)風量調整3段階(弱、中、強)集塵性能CADR 79m2/h入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz・出力…DC24.0V 1.2A運転音弱…30dB、中…44dB、強…54dB取扱説明書(8.54MB)
パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター オーム電機パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルターオーム電機
639税込703
1個
3日以内出荷
オーム電機 パーソナルクーラー(KIS-U380PK-W)専用 交換フィルター
適合パーソナルクーラー 冷風扇 LEDライト付き(品番:08-3835、型番:KIS-U380PK-W)入数(枚)1
充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルター オーム電機充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルターオーム電機
459税込505
1個
3日以内出荷
オーム電機 充電式パーソナルクーラー(KIS-U300JPK-W)専用 交換フィルター
適合充電式パーソナルクーラー 冷風扇 LEDイルミネーション付き(品番:08-3836、型番:KIS-U300JPK-W)入数(枚)1
360°サーキュレーター リモコン付き オーム電機360°サーキュレーター リモコン付きオーム電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
360°自動首振、60°左右自動首振 モード3パターン(連続・リズム・おやすみ)切替 切タイマー(1~7時間) 羽根サイズ約15cm 適用畳数12畳まで 工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム乾電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.0ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)29/32 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.9/15.5 ※風力4(最大)稼動時コード長さ(m)約1.4首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×315×240(羽根サイズ…約150)風速(m/min)372/408 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整4段階

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤