絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • SHIMADA(58)
  • TEKNOS(83)
  • TRUSCO(124)
  • YAMAZEN(山善)(225)
  • アイリスオーヤマ(164)
  • アース製薬(210)
  • アール(62)
  • コイズミ(小泉成器)(48)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](162)
  • サンポット(88)
  • シャープ(52)
  • スイデン(205)
  • ダイキン工業(46)
  • ダイニチ工業(107)
  • フマキラー(120)
  • 日動工業(58)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
  • 金鳥(KINCHO)(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーター 首振り オーム電機

    サーキュレーター 首振り

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    室内の空気循環や外気の取り込みに。 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
    付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)27/25※風力強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5※風力強(最大)稼働時コード長さ(m)約1.4首振角度(°)左右60(自動)、上下90(手動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)風速(m/min)約300※風力強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)約15適用畳数12畳まで
  • 360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機

    360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り

    オーム電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。壁掛・卓上 両用式。360°自動首振。風量3段階。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー7段階(1~7時間)。適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)色白外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】適用畳数12畳
  • 電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除 オーム電機

    電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W
  • 電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型 オーム電機

    電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W
  • 扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止 オーム電機

    扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止

    オーム電機
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    扇風機にホコリが付きにくくなり、お手入れがしやすくなります。 お子様の扇風機への手の侵入を防ぎます。 扇風機から送られる風が分散されるので、風の当たりがやわらかくなります
    材質ポリエステル羽根寸法(cm)30~35
  • 電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除 オーム電機

    電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除

    オーム電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W
  • USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用 オーム電機

    USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用

    オーム電機
    ¥1,979税込¥2,177
    1個
    翌々日出荷
    省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環。マグネットでピタッと取り付け。USB電源。4枚羽根。風向調整
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400
  • 3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機

    3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付

    オーム電機
    ¥6,979税込¥7,677
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)。風量10段階調節。モード切替 2段階。・ 連続運転モード。・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)。切タイマー8段階。左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り。適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1550(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整10段階
  • 360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー オーム電機

    360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー

    オーム電機
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌々日出荷
    静かで省エネなDCモーター搭載。360°自動首振り、約60°左右自動首振りに対応。適用畳数28畳まで。風量9段階調節の大風量タイプ。衣類乾燥モード搭載、自動風量3段階切替。切タイマー8段階搭載。リモコン付きで離れた場所から操作可能。工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。丸みのあるデザインとすっきり見やすい液晶表示
    付属品リモコン、動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032、保証書付取扱説明書仕様お手入れ:工具なしで背面ガードまで取り外し可能寸法(mm)羽根/約150色グレー質量(g)約1500電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22コード長さ(m)約1.4モーターDCモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×312×208風量調整9段階動作モード衣類乾燥/ありモード2段階首振り360°自動首振り、約60°左右自動首振りリモコンあり適用畳数28畳まで切タイマー8段階
  • USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可 オーム電機

    USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます
    付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800
  • 3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機

    3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付

    オーム電機
    ¥5,979税込¥6,577
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。風量調節3段階(弱/中/強)。切タイマー3段階(1h/2h/4h)。左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り。適用畳数18畳まで ※風量強(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ…約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25/27 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整3段階(弱・中・強)
  • 360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト オーム電機

    360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト

    オーム電機
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    翌々日出荷
    360°自動首振り、約60°左右自動首振りに対応。適用畳数20畳まで。風量4段階調節。切タイマー8段階搭載。モード2段階切替。リモコン付きで離れた場所から操作可能。工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。丸みのあるデザインとすっきり見やすい液晶表示
    付属品リモコン、動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032、保証書付取扱説明書仕様お手入れ:工具なしで背面ガードまで取り外し可能寸法(mm)羽根/約150色ホワイト質量(g)約1750電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)29/32コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×312×208風量調整4段階モード2段階首振り360°自動首振り、約60°左右自動首振りリモコンあり適用畳数20畳まで切タイマー8段階
  • 360°首振サーキュレーター オーム電機

    360°首振サーキュレーター

    オーム電機
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.2色グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量調整8段階
  • 360°首振リビングサーキュレーター オーム電機

    360°首振リビングサーキュレーター

    オーム電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい。 切タイマー(1~8時間)。 風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計。 液晶タッチパネル式。 液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き。 羽根サイズ約18cm。 適用畳数18畳まで
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個質量(kg)約2.6色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時コード長さ(m)約1.5首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180)風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強)風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時
  • USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入 オーム電機

    USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入

    オーム電機
    ¥299税込¥329
    1セット(4本)
    欠品中
    オーム電機 USB卓上加湿器専用 交換用フィルターセット
    適合USB卓上加湿器 ホワイト(品番:08-3244、型番:KIS-U230KA-W)USB卓上加湿器 ピンク(品番:08-3245、型番:KIS-U230KA-P)USB卓上加湿器 ブラック(品番:08-1495、型番:KIS-U230KB-K)入数4本
  • パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター オーム電機

    パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター

    オーム電機
    ¥639税込¥703
    1個
    翌々日出荷
    オーム電機 パーソナルクーラー(KIS-U380PK-W)専用 交換フィルター
    適合パーソナルクーラー 冷風扇 LEDライト付き(品番:08-3835、型番:KIS-U380PK-W)入数(枚)1
  • アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付 オーム電機

    アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付

    オーム電機
    ¥1,779税込¥1,957
    1台
    翌々日出荷
    ミストと灯りで癒しの空間。超音波式。じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化。お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定。LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し。お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
    付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書仕様加湿量:約12±5ml/h本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130本体質量(g)160定格消費電力(W)4入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)加湿方式超音波式水タンク容量(mL)100
  • 交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット オーム電機

    交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット

    オーム電機
    ¥299税込¥329
    1セット(4本)
    当日出荷
    オーム電機 USB卓上加湿器(KIS-UK400C)専用 交換フィルターセット
    適合USB卓上加湿器 KIS-UK400C ホワイト(品番:08-1426、型番:KIS-UK400C-W)交換目安:約3か月で1本入数4本
  • 360°首振サーキュレーター オーム電機

    360°首振サーキュレーター

    オーム電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.5色グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150)風量調整8段階風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
  • 冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト オーム電機

    冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ハンディファン、ネックファン、デスクファンの3WAYで使用可能。冷却プレートですぐにひんやり。コンパクトで持ち運びに便利。携帯用ストラップ付きで落下防止にも便利。角度を調整してデスクファンとしても使用可能。90度無段階角度調整。風量は3段階切替。USB Type-C充電式
    付属品保証書付取扱説明書、専用USBケーブル 1m、携帯用ストラップ仕様ACアダプター:別売使用方法ハンディファン、ネックファン、デスクファン色ホワイト質量(g)約176電源DC5V/1A角度(°)90無段階対応冷却プレート:あり機能風量調節:3段階使用時間ファンのみ:弱 約4時間、中 約3時間、強 約1時間30分/ファン・冷却プレート同時使用:弱 約1時間30分、中 約1時間15分、強 約1時間充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 DC3.7V/2000mAh充電方式USB Type-Cサイズ(mm)幅64×高さ172×奥行55.2
  • USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセット オーム電機

    USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセット

    オーム電機
    ¥299税込¥329
    1セット(4本)
    当日出荷
    オーム電機 USB卓上加湿器充電式(KIS-UK300A)専用 交換フィルターセット
    適合USB卓上加湿器充電式 KIS-UK300A ホワイト(品番:08-3242、型番:KIS-UK300A-W)入数4本
  • 空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機

    空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付

    オーム電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き
    付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)色ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB切タイマー1~8時間
  • 3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 オーム電機

    3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付

    オーム電機
    ¥5,479税込¥6,027
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。モード切替3段階(連続運転/リズムモード/おやすみモード)。風量調節3段階(強/中/弱)。切タイマー3段階(1H/2H/4H)。左右360°、上下約90°自動首振り。適用畳数12畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付属
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ…約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21/19 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整3段階
  • 交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用 オーム電機

    交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W)フィルター交換目安約1年
  • 空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト オーム電機

    空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト

    オーム電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    本体上部を90°倒すと、送風機としてご使用できます。 3段階(弱、中、強)風量調整。 ライト(リングライト)機能付き
    付属品フィルター、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.5(すべて含む)色ホワイト質量(g)約10畳消費電力(W)14電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.5寸法(Φ×高さH)(mm)(約)195×333(電源コード含まず)風量調整3段階(弱、中、強)集塵性能CADR 79m2/h入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz・出力…DC24.0V 1.2A運転音弱…30dB、中…44dB、強…54dB
  • 充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルター オーム電機

    充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルター

    オーム電機
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    オーム電機 充電式パーソナルクーラー(KIS-U300JPK-W)専用 交換フィルター
    適合充電式パーソナルクーラー 冷風扇 LEDイルミネーション付き(品番:08-3836、型番:KIS-U300JPK-W)入数(枚)1
  • 空気清浄機 オーム電機

    空気清浄機

    オーム電機
    ¥8,980税込¥9,878
    1台
    6日以内出荷
    静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整。6、12、24時間の切タイマー機能。トップライト・ムードライトのライト機能。アロマボックス付き
  • UV機能付き超音波加湿器 オーム電機

    UV機能付き超音波加湿器

    オーム電機
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    雑菌の増殖を防ぐUV機能付き。加湿量は3段階に調節できます。部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き。3段階調光LEDライト付き。運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き。切タイマーは最長8時間まで設定可能。アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます。上部からふたをしたまま給水できます。水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます。水タンク容量は約4.0リットル
    付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書適合過失方式:超音波式質量(kg)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)加湿量(mL/h)約270(強運転時)

『オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤