冷暖房・換気設備・忌避剤 :「H 11」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約3.0(すべて含む)
色ホワイト
消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約1.8
首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)
風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分
風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66
適合床面積約11畳
風量調整10段階(1~9+パワーモード)
集塵性能CADR 87m2/h
運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)
入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W
運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB
取扱説明書(10.55MB)
切タイマー1~8時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。