2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.2 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135) 風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量調整8段階
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.5 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150) 風量調整8段階 風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります