冷暖房・換気設備・忌避剤 :「カモメファン」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)2.9
消費電力(W)46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870
タイマー時間最大3(つまみ式)
操作方法押しボタンスイッチ式
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。