冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ダクト用エルボ」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策 仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9 質量(kg)37 電圧(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)(強)880/1090、(弱)840/1040 風量2段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×85.5 ドレンタンク容量(L)4 冷媒HFC-R410A 圧縮機全閉型ロータリー 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)62/63、(弱)58/57 定格電流(A)(50/60Hz)(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.6
1台ほか
78,780 税込86,658
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります