冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ミスト 扇風機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能
用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。 付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1 適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度) 質量(kg)5(うちバッテリー750g) 容量(L)バケツ:23 本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335 入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz) 機能風速切替:3段階 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC24 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)75 関連資料(0.34MB) 噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9 稼働時間(時間)約5.5~9.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります