14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター。ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース 質量(kg)2.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5 適用畳数約最大8畳
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

蓋をつけたまま給水ができるスチームファン式加湿器。吹き出し口は360°回転ノズル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。水タンクは丸洗いに対応しているためお手入れが簡単です。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 質量(kg)2.4 ホワイト 消費電力(W)400 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット 適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳 保証期間1年 水タンク容量(L)約4.0 連続加湿時間(時間)(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×32 加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
9,998 税込10,998
欠品中

すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 質量(kg)1.8 ホワイト 消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ 適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳 保証期間1年 水タンク容量(L)2.8 連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23×31 加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
9,998 税込10,998
欠品中

遠赤外線+温風でWの暖かさ。障害物センサー搭載。カーテンや洗濯物などの障害物がセンサーに近づくと自動的に電源が切れます。運転は最小390Wから1段階(90W)ずつ、最大1200Wの110段階で切替が可能。首振り運転、切タイマー設定(1/2/3/4/5h)、エコ運転、室温センサー、チャイルドロック、転倒オフスイッチ搭載。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。速暖/タワー型/暖房機/脱衣所/トイレ/洗面所/カーボンヒーター/シーズヒーター/ハイブリッド/シーズ&カーボンヒーター/カーボン&シーズヒーター/障害物センサー/室温センサー/省エネ/エコ/eco/電気ファンヒーター/スリム/薄型/火災/火事予防/リビング/足元暖房/足もと暖房/足下暖房/シンプル 質量(kg)6.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 運転方式温度センサー:5段階(18/20/22/24/26度) 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 オートパワーオフ6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×68 出力切替10段階、390W~1200W(1段階上がるごとに約90W増加) 切タイマー1/2/3/4/5時間
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)搭載で優れた安全性。左右首振り搭載の遠赤外線カーボンヒーター。2段階パワー切替(450W/900W)可能。小さめのスペースに好適。素早くしっかり暖まりたい方におすすめ。掴みやすい取っ手が付いているので、ちょっとした移動もラクラク。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/障害物センサ/障害物感知/シンプル/足下/足元/足もと暖房 質量(kg)2.5 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、障害物センサー 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×65
1台
9,890 税込10,879
当日出荷

障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト 質量(kg)1.7 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)約1.6 安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー 保証期間1年 発熱体石英管ヒーター2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.5×36.5 運転モード弱/強
1台
5,998 税込6,598
欠品中

すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。ベース分離式で給水がとっても簡単。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 質量(kg)2.6 ホワイト 消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)800 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ 適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳 保証期間1年 水タンク容量(L)2.8 連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×28×32 加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
14,980 税込16,478
欠品中

水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能
用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。 付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1 適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度) 質量(kg)5(うちバッテリー750g) 容量(L)バケツ:23 本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335 入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz) 機能風速切替:3段階 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC24 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)75 関連資料(0.34MB) 噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9 稼働時間(時間)約5.5~9.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター 温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W) 5時間オートオフ 温度センサー搭載 温度設定5段階:20/22/24/26/28度 左右首振り メモリー機能搭載 低騒音設計DCファン搭載
用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所 質量(kg)1.7 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ 障害物センサー搭載:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様 左右首振り機能 左右首振り角度:約60度
用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル 質量(kg)2.2 消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置電流ヒューズ、転倒OFFスイッチ 電源コード(m)1.6 保証期間1年 発熱体石英管ヒーター3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51 取扱説明書(2.08MB)
1台
7,098 税込7,808
4日以内出荷

1年中出しっぱなしできる省スペース冷暖両用ホットアンドクールエアー 左右首振り 首振り角度:約60度 温風/送風切替 各モード強弱2段階 切タイマー:1/2/4時間 8時間自動OFFタイマー搭載 人感センサー搭載 上下手動ルーバー搭載 消臭フィルター搭載
用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。ホット&クール エアー 羽根なし 人感センサー 消臭 送風 温風 切タイマー 左右首振り コンパクト トイレ 脱衣所 キッチン 質量(kg)3.4 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置) 電源コード(m)約1.6 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×21×54
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大風量モデルの室温センサー搭載セラミックヒーター。トイレや脱衣所など、スポットでの使用にオススメ。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。チャイルドロック機能:運転・停止時の動作を制限できます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル 仕様運転切替:弱/強 質量(kg)2.8 ブラック 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 機能チャイルドロック 保証期間1年 オートパワーオフ5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13.3×40 適用畳数~8畳 切タイマー1/2/4時間
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷

DBW-SEJ12(AB) ワイドハイブリットヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーター。オートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階 仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります 質量(kg)4.4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 温度センサー5段階(18/20/22/24/26度) 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39 送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散 出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加) 切タイマー1/2/3/4/5時間 運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。脱衣所やトイレなど狭い場所におすすめのセラミックヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。従来品に比べて、温風が吹き上がるよう設計されたモデル。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いない時は自動停止します。ムダな運転をしない省エネ機能です。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル 仕様運転切替:送風、弱、強 質量(kg)2 グレージュホワイト 消費電力(W)(温風強)1200、(温風弱)600、(送風)16 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット 温度センサー5段階設定(16/19/22/25/28度) 保証期間1年 オートパワーオフ5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5 切タイマー1/2/4時間
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります