5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
じんわり遠赤外線のスポット暖房。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。持ち運びやすいコンパクトサイズ。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 仕様運転切替:入/切 質量(kg)1.2 ホワイト 消費電力(W)500 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。
用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)3 消費電力(W)(弱)450、(強)900 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット 機能自動首振り機能 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638 出力切替2段階切替
1台
7,490 税込8,239
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善) 動画あり
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。 取扱説明書(0.57MB)
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 材質(本体)スチール、(ベース)PP 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365 発熱体石英管ヒーター 2本 運転モード強/弱(上下ヒーター切替可) 出力切替2段階切替
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り 質量(kg)1.8 消費電力(W)700 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間メーカー保証:1年 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57 出力切替強(700W)/弱(350W) 首振り左右
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります