暮らしに溶け込むやさしいデザイン。リバーシブルで使えるシンプルこたつ。
天板は表裏でそれぞれデザインの違うリバーシブル仕様。
お部屋の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分け可能。
ヒーターが発する遠赤外線でポカポカと身体の芯まで暖める。
空気を汚しにくく、省エネ性能にも優れたやさしい暖房。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板ラウンド加工。
コードフック付き。
用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。コタツ おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし 机
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×38.5
消費電力(W)300
電源コード(m)3
質量(kg)7.5
材質(天板)PB(低圧メラミン化粧板)
材質(脚)PVC
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80※1時間あたり
ヒーターMS-303H
電源コード中間入切スイッチ
安全装置温度ヒューズ
温度(℃)【コタツ側面】(強)約55/(弱)約37※目安
保証期間1年
色ブラック
色(天板)ブラック/ホワイト
タイプ正方形
1台
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
一人暮らしの人にオススメなコンパクトサイズのこたつ。1台で二つの雰囲気が楽しめるリバーシブル天板。
テーブルとして年中使えるすぐれもの。電源コード:中間入切スイッチ。脚はプラスネジで固定。
用途電気こたつ、こたつヒーター、こたつテーブル、家具調こたつとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×390
消費電力(W)300
質量(kg)12
継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/正方形/暖房/一人暮らし/こたつ/おしゃれ/シンプル
材質天板:MDF、幕板:MDF、脚:天然木
質量(kg)17.5
消費電力(W)300
電源コード中間入切スイッチ
こたつテーブル本体のみか、こたつテーブル本体+こたつ布団の2点セットからお選びいただけます。【こたつ本体】。年中使えるこたつテーブル。信頼の日本メーカー製ヒーターで体をじんわり暖めます。無段階温度調節。継脚付き。雰囲気のある木目柄を採用。ラウンド加工を施しているため、お子様のいるご家庭でも安心。【こたつ布団】。さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。リバーシブルで使用可能
用途こたつ、デスク、テーブルとして。正方形 長方形 布団セット 高さ調節
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
保証期間1年
テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。高級感のある木目天板。こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。温度は無段階で調節可能。ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。天板スクエア加工。コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。コタツ/こたつ/炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/電気こたつ/暖房/冬物家電/正方形/家具調コタツ/家具調こたつ/新生活/おしゃれ/ダイニングこたつ
材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
型番ヒーターユニット:MHU-601E
保証期間1年
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。