冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き
付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース
適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)940/1080(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)約55
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)
設定可能温度(℃)16~31
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)290
冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターU字型石英管ヒーター
温度制御サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
保証期間1年
こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W。消し忘れ防止最大5時間タイマー
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット
質量(kg)1.5
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
電源コード(m)3
ヒーターU字形ハロゲンヒーター
寸法(cm)取付枠:29角、29×33、33角 共用
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
ボタン仕様ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す
1個
¥9,490
税込¥10,439
4日以内出荷
取り替え用コタツヒーターユニット。
こたつのヒーターを交換してもっと快適に。
無人になれば自動で電源OFF。
電気代約25%削減。
人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。
再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
ヒーターU字形ハロゲンヒーター
電源コード(m)3.3
コードKES26D
消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり
機能5時間自動切りタイマー、人感センサー
保証期間1年
仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
共用ドライバー1本で取り換え簡単。
手元で温度調節ができる電子コントローラー付。
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
電源コード(m)約3
コードKE21D
消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり
保証期間1年
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット
質量(kg)1.5
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字形石英管ヒーター
寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70
適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42
コントローラー型式電子:KE21
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
¥7,290
税込¥8,019
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。