上部給水で給水簡単なシンプルスタンダードのスチーム式加湿器
加湿量:「Lo」160ml/h、「Hi」360ml/h
連続使用時間:「Lo」18時間、「Hi」8時間
適用床面積目安:木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳
上から給水ができる上部給水仕様
アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 上から給水 加湿量2段階 おしゃれ シンプル
付属品水垢フィルター
質量(kg)1.7
消費電力(W)270
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)3
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×29.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器
運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
連続加湿時間:約10時間(強運転時)
適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳
マグネットプラグ採用
上部給水で給水らくらく
湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定
切タイマー:1h/2h/4h
チャイルドロック搭載で安心
用途事務所、オフィス、会議室、学校、店舗などに。乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー
質量(kg)7
色ホワイト
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約15
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
連続加湿時間(時間)約10(強運転時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×51
加湿量(mL/h)1500(強)、1000(中)、500(弱)
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
給水が簡単な上部給水仕様のシンプルハイブリッド加湿器
加湿量設定:6段階
加湿量:設定「01」100ml/h ~ 設定「06」500ml/h
連続使用時間:設定「01」50時間 ~ 「06」10時間
適用床面積:木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳
上から給水できる上部給水仕様
湿度センサー搭載
自動運転:湿度設定40%/50%/60%の3段階
切タイマー:1~8時間(1時間刻み)
ヒーター搭載
360度ツイン吹出口
アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 寝室 静音 シンプル おしゃれ
付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ
質量(kg)1.7
消費電力(W)95(ヒーターON時)
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)5
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×36
1台
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
湯こぼれ防止設計の蒸気が熱くなりすぎないキューブ型デザインスチーム式加湿器
運転モード3段階:強/中/弱
加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h
連続使用時間(約):(強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間
自動運転モード搭載:「うるおい」/「快適」/「エコ」の3段階モードから選択可能
おやすみ運転:湿度50%~60%を保つように運転します
適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで
切タイマー:1~6時間※1時間刻み
チャイルドロック搭載
ムードランプ搭載
転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造
蒸気が熱くなりにくい特殊吹出出口構造
便利な上部給水方式
内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単
マグネットプラグ採用
減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから1分経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 切タイマー ランプ お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ
質量(kg)4.5
消費電力(W)600(※加速ヒーター時(沸騰するまで)
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約3.4
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×26.7×33
関連資料(0.74MB)
シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
質量(kg)1.7
消費電力(W)350
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
連続使用時間(最大運転時)約5時間
適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで
保証期間1年
水タンク容量(L)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5
最大加湿量(mL/h)500
オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
仕様運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
質量(kg)5.6
色ホワイト
消費電力(W)(弱)350/(中)650/(強)1000
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
機能チャイルドロック
適合床面積(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約10
連続加湿時間(時間)(強)約8/(中)約12/(弱)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2
温度設定3段階(50/60/70)%
加湿量(mL/h)(強)1200、(中)800、(弱)400
切タイマー1/2/4時間
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)1.8
色ホワイト
消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)1200
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)2.8
連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23×31
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
蓋をつけたまま給水ができるスチームファン式加湿器。吹き出し口は360°回転ノズル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。水タンクは丸洗いに対応しているためお手入れが簡単です。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×32
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
大容量5Lタンク搭載。最大加湿量400mL/hのハイパワーハイブリッド加湿器。最大適応畳数は11畳。お部屋丸ごと加湿範囲です。上から水を注げる上部給水タイプ。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1~8時間で設定可能。アロマオイルが使えるアロマケース付き。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 アロマ加湿器 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
仕様加湿量切替:強/中/弱
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)97
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
適合床面積(木造和室)~約7畳、(プレハブ洋室)~約11畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約5.0
連続加湿時間(時間)[ヒーターON時](強)約12.5/(中)約16.5/(弱)約25、[ヒーターOFF時](強)約15.6/(中)約22.7/(弱)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.6×17.7×33.5
温度設定3段階(50/60/70)%
加湿量(mL/h)[ヒーターON時](強)400/(中)300/(弱)200、[ヒーターOFF時](強)320/(中)220/(弱)100
切タイマー1~8時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。ベース分離式で給水がとっても簡単。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)2.6
色ホワイト
消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)800
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.6
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)2.8
連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×28×32
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
かんたん給水の上部給水仕様 大容量3L超音波式加湿器
加湿量調節:3段階
加湿量:「Lo」100mL/h、「Mi」200mL/h、「Hi」300mL/h
連続使用時間:「Lo」30時間、「Mi」15時間、「Hi」10時間
適用床面積:木造和室~5畳 / プレハブ洋室~8畳
切タイマー:1/2/4時間
上から給水できる上部給水仕様
360度ツイン吹出口
アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。超音波式加湿器 加湿機 上部給水アロマ対応 切タイマー 乾燥対策 うるおい 小型 シンプル おしゃれ
付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ
質量(kg)1.3
消費電力(W)22
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)3
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×30
1台
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能
用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。
付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1
適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度)
質量(kg)5(うちバッテリー750g)
容量(L)バケツ:23
本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335
入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz)
機能風速切替:3段階
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC24
充電時間(時間)約3
ホース長さ(cm)75
関連資料(0.34MB)
噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9
稼働時間(時間)約5.5~9.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。