冷暖房・換気設備・忌避剤 :「薄型 ファン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店
質量(kg)2.1
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)34/35
風量3段階
保証期間1年
操作方法押しボタンスイッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39
上下調整可(上向き90・下向き20度)
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット
質量(kg)1.5
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字形石英管ヒーター
寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70
適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42
コントローラー型式電子:KE21
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
¥7,290
税込¥8,019
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。