冷暖房・換気設備・忌避剤 :「静音 小型扇風機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg)2.8 消費電力(W)38/39(50/60Hz) ハネ径(cm)30 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850 左右首振90度(自動) 上下首振37度(手動) 切タイマー最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)2.9 消費電力(W)46/48(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870 タイマー時間最大3(つまみ式) 操作方法押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)15 機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86 風量調整7段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動) 切タイマー1/2/4時間
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 質量(kg)2.8 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量9段階 羽根形状30cm径 7枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5 タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引きひもタイプの壁掛扇風機。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 仕様左右自動首振り 付属品フック差し込み口、ネジ×4本 質量(kg)2.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚 (直径30cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 風量3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46 操作方法引きひも式 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機 仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ) 質量(kg)6.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚(40cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62 首振角度(°)左45度、右45度 風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145 操作方法押しボタンスイッチ式 1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円 切タイマー2時間 上下角度調節上向23度、下向8度
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所 質量(kg)1.3 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)19/17 風量2段階
1台ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ 仕様左右自動首振り 質量(kg)3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚 (直径30cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)31/35 風量3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-86 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円 切タイマー3時間
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデル。DCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 仕様リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り 質量(kg)3.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 消費電力(W)(50/60Hz)21 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66.5-85 タイマー(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間 1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 ハネ径(cm)30 羽根枚数9 モーターDC 消費電力(W)(50/60Hz)19 首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V)100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92 風量調整8段階 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C) 質量(kg)1.9 消費電力(W)16 出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20W コード長さ(m)約1.6 風量10段階 羽根形状15cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5 入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz) タイマー【切】1-8h 【入】1-8h 適用畳数24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機。リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル 質量(kg)2.5 消費電力(W)16 出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max) 電源コード(m)約1.6 風量7段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83 入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max) 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善) 動画あり
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)17 機能リズム風・おやすみモード 風量7段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8 首振り上下左右(自動) 適用畳数20畳まで 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属 (本体リモコン収納付き)。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応) 付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン 質量(kg)2 ケーブル長(m)約1.6 風量10段階 使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間 充電時間3時間 羽根形状15cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2 内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh) タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間 定格入力DC9/12V 20W 適用畳数24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

YLX-EHD252(W) 扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機 仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り 付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋 質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)16 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円 切タイマー1/2/4/6時間
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg)2.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機。節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をします。リズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載。リモコン付き
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル 質量(kg)2.6 消費電力(W)19 出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max) 電源コード(m)約1.6 風量10段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83 入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max) タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間 温度設定3段階(24/26/28度) 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷

椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 仕様左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー) 質量(kg)4.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径35cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)28 風量12段階 温度センサー24/26/28度の3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5 タイマー1-8時間 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えます。PD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなります。Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載。上下首振り角度調節3段階:30/60/90度。左右首振り角度調節3段階:40/70/100度
用途扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音 その他電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコン 質量(kg)3 出力(W)ACアダプタ合計:36 消費電力(W)20 出力ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8A コード長さ(m)電源:約1.6 羽根(Φmm)230径 7枚 入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ) 風量8段階 保証期間メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×72-85
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン 仕様●入切タイマー:1~8時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.6円 質量(kg)2.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風 風量10段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85 温度設定24/26/28度(3段階)
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機。支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ 質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)22 電源コード(m)約1.6 機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5 風量調整12段階 タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ) 保証期間お買い上げ日より1年 操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ) タイマー入・切:1・2・4・6時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
10,980 税込12,078
欠品中

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)22/23 風量3段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29 首振り左右(自動)、上下(手動) 適用畳数14畳まで
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります