高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機
仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ)
質量(kg)6.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚(40cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62
首振角度(°)左45度、右45度
風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145
操作方法押しボタンスイッチ式
1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円
切タイマー2時間
上下角度調節上向23度、下向8度
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
届いてすぐに使える布団セット。継脚で高さ2段階調節(40/65cm)。ソファ前やローテーブルとして使用可能。継脚はテーブルの裏面に収納可能。夏は通常のテーブルとしても使用可能
用途こたつテーブル、リビングテーブル、デスクとして。こたつ テーブル こたつセット 布団 一人用 ヒーター 長方形 ハイタイプ おしゃれ 高さ調節
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)510
型番ヒーターユニット:MSU-501H
電源コード(m)3
保証期間1年
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3円、(弱)2.5円
通常のテーブルとしても使える一年中活躍するこたつテーブル。継脚で高さ2段階調節(40/65cm)。継脚はテーブルの裏面に収納可能
用途冬の寒さ対策に。こたつ、テーブルとして。デスク おしゃれ ハイタイプ 高さ調節
色ウォルナットブラウン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)510
型番ヒーター:MSU-501H
電源コード(m)3
保証期間1年間
電源コード電源スイッチ付き
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3、(弱)2.5
通常のテーブルとしても使える一年中活躍するこたつテーブルと布団のセット。継脚で高さ2段階調節(40/65cm)。継脚はテーブルの裏面に収納可能。こたつ布団は洗濯可能です。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク おしゃれ 布団セット ハイタイプ 高さ調節
色ウォルナットブラウン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)510
型番ヒーター:MSU-501H
電源コード(m)3
保証期間1年間
電源コード電源スイッチ付き
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3、(弱)2.5
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。