ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワーYAMAZEN(山善)翌々日出荷から4日以内出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続<br />イベントやアウトドアでも使える工場扇<br />羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風<br />Type-Cとバッテリーの2WAY仕様<br />シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能<br />最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働<br />上下手動調整可能<br />持ち運びに便利な取っ手付き<br />Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)40羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整○
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3